カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(828)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
- FYH(日本ピローブロック)(51)
- MAZDA(マツダ)(1,669)
- MURATA(村田製作所)(43)
- SMC(279)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- エスコ(127)
- サンエス(95)
- スズキ(56)
- スバル(296)
- トヨタ(217)
- ニッサン(460)
- ノーブランド(41)
- ホンダ(582)
- ミツビシ(152)
- 三木プーリ(51)
- 三菱電機(59)
- 旭精工(84)
- ブランドをもっと見る
「a031」の検索結果

Vベルト A形 スタンダード
(175件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
膜付グロメット
(61件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 異径 黄銅製
(14件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形販売区分業務用
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用