カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(1,477)
- エスコ(1,400)
- トヨタ(378)
- ホンダ(339)
- BIGM(丸山製作所)(286)
- ニッサン(248)
- SMC(240)
- ミツビシ(235)
- KOA(200)
- スバル(144)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- 京セラ(78)
- 三菱ふそう(76)
- ノーブランド(75)
- 新ダイワ(69)
- Festo(65)
- 日東工業(64)
- IDEC(和泉電気)(41)
- イチネンTASCO(40)
- ブランドをもっと見る
「a52」の検索結果

Vベルト A形 スタンダード
(173件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
配線通しドライバー
(17件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。全長(mm)約214質量(g)85軸長(mm)100材質(軸)S45C材質(クリップ)PP+TPRパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6販売区分業務用
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。用途スバル車専用販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
インパクトドライバー
(130件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品