カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(3,384)
- ホンダ(651)
- トヨタ(594)
- SMC(490)
- ミツビシ(250)
- 三菱電機(249)
- MAZDA(マツダ)(204)
- Panasonic(パナソニック)(182)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- サンエス(96)
- ニッサン(69)
- スバル(52)
- NORGREN(52)
- カワグレ(50)
- 神東塗料(43)
- TRUSCO(42)
- イマオコーポレーション(40)
- ユーエイキャスター(38)
- ハリケーン(38)
- ブランドをもっと見る
「a95」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ショックレスハンマー
(102件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
溶接棒 ステンレス鋼用 少量
(22件のレビュー)¥599税込¥6591箱(9本)当日出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に適合SUS304質量(g)約200タイプSUS304ステンレス棒長(mm)300JIS規格Z3221 D308-16棒径(Φmm)2.6AWS規格A5.4 E308-16該当電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)販売区分業務用