カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,589)
  • MAZDA(マツダ)(1,583)
  • ホンダ(1,446)
  • トヨタ(821)
  • ミツビシ(585)
  • KANA(片山チエン)(582)
  • 堀内機械(555)
  • ニッサン(507)
  • スズキ(430)
  • BIGM(丸山製作所)(297)
  • ParkerTAIYO(272)
  • 三木プーリ(241)
  • 黒田精工(204)
  • エスコ(165)
  • CKD(128)
  • TRUSCO(116)
  • KHK(小原歯車工業)(111)
  • 住友重機械工業(109)
  • 大阪魂(106)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-60」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トロ舟 モノタロウ

    トロ舟

    モノタロウ(225件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
    用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
  • 電着ダイヤモンドバー モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥428税込¥471
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
  • ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ

    ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷
    ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
    用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
  • 伸縮警棒 護身用 モノタロウ

    伸縮警棒 護身用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。 樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。 サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。 屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
    用途※護身・防犯用付属品ホルスター(ベルト通し付き)仕様三段伸縮警棒材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン全長(mm)収納時:185振り出し時:425色ブラック質量(g)約390方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式販売区分業務用
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3877件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1144件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(807件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ミニノギス ステンレス製 モノタロウ

    ミニノギス ステンレス製

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    バーニア読取式の標準タイプノギスです。
    用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05器差(mm)0.05
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • 電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(30本)
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
  • 替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用 モノタロウ

    替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1枚
    当日出荷
    モノタロウRC60の替刃です。
    用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
  • レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ

    レバーカップリング ダストキャップ PP

    モノタロウ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • ステンレスブラケット 首長 モノタロウ

    ステンレスブラケット 首長

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
    用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
  • ステップブロック 階段型 モノタロウ

    ステップブロック 階段型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1組(2個)
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり販売区分業務用
  • ダイヤルノギス モノタロウ

    ダイヤルノギス

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
    寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1