カテゴリ
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(566)
- KANA(片山チエン)(679)
- MAZDA(マツダ)(989)
- NSK(日本精工)(104)
- NTN(エヌティーエヌ)(82)
- SMC(463)
- YAMAHA(ヤマハ)(101)
- エスコ(137)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- スバル(111)
- ダイハツ(154)
- トヨタ(320)
- ニッサン(132)
- ホンダ(833)
- ミツビシ(217)
- 三菱ふそう(222)
- 大阪魂(129)
- 横浜ディスプレイミュージアム(103)
- 水本機械製作所(117)
- ブランドをもっと見る
「b26」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬ホールソー
(153件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
デジタルノギス サムローラー付
(90件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー有機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ有
ブレーキパッド NAO材
(1156件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
アルミスペーサー(アルミカラー)
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら