カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 事務用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(7,532)
  • MAZDA(マツダ)(2,444)
  • ホンダ(1,294)
  • トヨタ(954)
  • KANA(片山チエン)(870)
  • ニッサン(777)
  • 堀内機械(555)
  • 三木プーリ(514)
  • コガネイ(508)
  • ミツビシ(487)
  • BIGM(丸山製作所)(470)
  • CKD(466)
  • エスコ(446)
  • 大阪魂(337)
  • ParkerTAIYO(284)
  • マルヤス電業(281)
  • YAMAHA(ヤマハ)(266)
  • 黒田精工(260)
  • 三菱ふそう(246)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b30」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプモノタロウ(61件のレビュー)
369税込406
1冊
当日出荷
綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)ブルー種類チューブファイル両開きタイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(151件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(50件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(122件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
ラッシングベルト Jフック モノタロウラッシングベルト Jフックモノタロウ(88件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウラッシングベルト シボリ縫製モノタロウ(55件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプモノタロウ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付モノタロウ
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷
USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。 パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びにブルー質量(g)8電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0キャップタイプキャップレス回転式対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.0/2.0コネクタUSB タイプA オスセキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)取扱説明書(1.9MB)
【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ1段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ1段名入れモノタロウ
29,980税込32,978
1セット(30足)
13日以内出荷
前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れモノタロウ
28,980税込31,878
1セット(30足)
13日以内出荷
前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ2段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ2段名入れモノタロウ
31,980税込35,178
1セット(30足)
13日以内出荷
前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れ モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れモノタロウ
30,980税込34,078
1セット(30足)
13日以内出荷
前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
669税込736
1パック(1m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(171件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1133件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
プチカラビナ ステンレス モノタロウプチカラビナ ステンレスモノタロウ(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(112件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(29件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウねじ込み式フランジ ステンレス鋼製モノタロウ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
アイナット モノタロウアイナットモノタロウ(16件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400表面処理三価クロム
アイプレート ステンレス モノタロウアイプレート ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
スナップフックA型 ステンレス モノタロウスナップフックA型 ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類スナップフック
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用モノタロウ(48件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製モノタロウ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ電着ダイヤモンドバー セットモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30本)
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リレー 各種電装品切替用 DC24V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC24V専用モノタロウ(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
丸カンプレート ステンレス モノタロウ丸カンプレート ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316