カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 作業工具(27)
- 電気材料(18)
- 物流用品(7)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(3,929)
- BIGM(丸山製作所)(2,142)
- オカムラ(岡村製作所)(2,091)
- 理研計器(1,873)
- エスコ(1,466)
- 三菱電機(1,345)
- Panasonic(パナソニック)(986)
- omron(オムロン)(756)
- KANA(片山チエン)(683)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(563)
- WIDIA(518)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(515)
- NTN(エヌティーエヌ)(503)
- CKD(488)
- 三菱マテリアル(456)
- TRUSCO(427)
- イスカル(382)
- セコ・ツールズ・ジャパン(347)
- タンガロイ(326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d-1」の検索結果
特価

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マーカー 油性 ツインタイプ
(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷1本で細・極細が使用できる便利な油性マーカーです。全長(mm)140タイプツイン最大径(Φmm)12線幅(mm)細/1.0、極細/0.5インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1331件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
マグネットクリップ スチール 丸型
(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチール色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
モップ替え 太糸タイプ 3段連結柄用
(91件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。長さ(mm)約200質量(g)約200種類モップ替糸モップ幅約220mm材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%繰り返し・詰め替え対応
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)
¥4,198税込¥4,6181個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン色ブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ
(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷10.2インチiPad用。 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。用途iPad10.2インチ用ケース付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン色ブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×195×30対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
ツールボックス 引出付
(70件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
バスケット 自転車用
(109件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷一般的なメッシュタイプバスケットです。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前260、後230質量(g)約660耐荷重(kg)約5表面処理PEコーティング下部寸法(mm)285×195上部寸法(mm)340×255
金具 ロープ止め用 L型 異形
(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25本)ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質スチール表面処理リン酸塩処理頭部形状L型首長(mm)25
ステップドリル TiNコート
(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ラボワイプ 毛羽立たないタイプ
(153件のレビュー)¥149~税込¥164~1箱(200枚)ほか当日出荷吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプ色ホワイト質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ディープソケット 6角 9.5sq
(180件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角