カテゴリ

  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • EPCOS(17)
  • ホンダ(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • Modes(3)
  • TECH(2)
  • JTC(2)
  • マスプロ電工(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • SMC(1)
  • 京セラ(1)
  • グーリング(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 東洋技研(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • BMW(1)
  • 協和(1)
  • KYOWA(協和製作所)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • SIEMENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 2671」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(68件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
パッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用 モノタロウパッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用モノタロウ(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(24枚)
当日出荷
ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
用途乗用車適合乗用車軸径(Φmm)7寸法(Φmm)45×105釘穴(mm)MAX6パッチ径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ修理プラグ モノタロウタイヤ修理プラグモノタロウ(174件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25本)
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用空気圧(kPa)300
パンタジャッキ モノタロウパンタジャッキモノタロウ(163件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
オイル処理ボックス モノタロウオイル処理ボックスモノタロウ(3323件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物