カテゴリ
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(6,591)
- メディアカバーマーケット(3,845)
- ホンダ(2,297)
- サンエス(1,569)
- オカムラ(岡村製作所)(1,261)
- イトーキ(1,056)
- MAZDA(マツダ)(985)
- Kawasaki(967)
- YAMAHA(ヤマハ)(669)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- ニッサン(471)
- トヨタ(232)
- ミツビシ(207)
- Panasonic(パナソニック)(121)
- エスコ(117)
- アサ電子工業(99)
- スズキ(91)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](91)
- SHIMANO(シマノ)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-9」の検索結果

グレーチング 歩道用
(129件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥84税込¥921パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
デジタル照度計 セパレートタイプ
(13件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
マグネットオイルフィルター 二輪車用
(123件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途二輪車用