カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(981)
  • RS PRO(380)
  • ホンダ(368)
  • エスコ(288)
  • トヨタ(270)
  • TRUSCO(207)
  • MAZDA(マツダ)(197)
  • ニッサン(120)
  • イマオコーポレーション(108)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(106)
  • 福井クラフト(103)
  • サン・エルメック(76)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • スズキ(61)
  • NOK(61)
  • ParkerTAIYO(49)
  • KTC(45)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • ユニット(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-90」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウスパッド 横幅290 モノタロウマウスパッド 横幅290モノタロウ(6件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い あらゆるタイプのマウスに対応 裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能 エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
適合光学式・レーザー式マウス材質表面/布、裏面/天然ゴムブラック質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
全鋼 鋸鎌 モノタロウ全鋼 鋸鎌モノタロウ(21件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
小型 電卓 10桁 税計算無し モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無しモノタロウ(18件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)90電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×105×21機能加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック取扱説明書(0.7MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×105×21
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプモノタロウ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLED関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90%モノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(10枚)
当日出荷
1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿90質量(g/枚)約30
プラスチックニッパー 高品質 モノタロウプラスチックニッパー 高品質モノタロウ(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウスポンジ 洗車用 柄付きモノタロウ(122件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。 柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170質量(g)90危険物の類別非危険物
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(120件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(65件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(118件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
ステップブロック 階段型 モノタロウステップブロック 階段型モノタロウ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(351件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ブレーキピストンツール モノタロウブレーキピストンツールモノタロウ(53件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30
ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1102件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.7MB)
メスシリンダー ポリ製 モノタロウメスシリンダー ポリ製モノタロウ(125件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジ タイヤ用 モノタロウスポンジ タイヤ用モノタロウ(285件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに適合用途タイヤ洗浄材質(スポンジ部)ポリウレタン寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40全長(mm)約240質量(g)約90材質(柄部)NBR+PP危険物の類別非危険物
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら