カテゴリ

  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(659)
  • PROST's(653)
  • ホンダ(550)
  • BIGM(丸山製作所)(348)
  • Flash Forge(144)
  • エスコ(117)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • ツヨロン(藤井電工)(79)
  • ケルヒャー(70)
  • VIBRA(新光電子)(67)
  • SK本舗(61)
  • NORCOMP(60)
  • TRUSCO(56)
  • IKO(日本トムソン)(54)
  • RS PRO(50)
  • 大正天びん製作所(50)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • StarTech.com(44)
  • CAPTAIN STAG(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1000」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻き段ボール モノタロウ

    巻き段ボール

    モノタロウ(84件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
    用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
  • ポケットはかり モノタロウ

    ポケットはかり

    モノタロウ(74件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
    用途精密部品、実験など仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2ひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状ひょう量単位g
  • 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ

    無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量

    モノタロウ(205件のレビュー)
    439税込483
    1個(1000g)
    当日出荷
    無香料タイプの大容量消臭剤です。
    用途室内、トイレの消臭に成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)135×145×95質量(g)約1000香り無香料使用場所トイレ、室内危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約1~2商品タイプ本体
  • 鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ

    鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1ケース(5g×1000個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%販売区分業務用
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • テープカッター 大型 卓上 モノタロウ

    テープカッター 大型 卓上

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
  • ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ

    ラチェットレンチ両口 爪式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
    用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
  • バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウ

    バケツ PVC製 スプリング入り

    モノタロウ(94件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
    用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVCクレイ商品タイプ本体
  • スライドペーパー 重量物用 モノタロウ

    スライドペーパー 重量物用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
    用途機械設備等の重量物設置時の微調整にイエロー微調整範囲(mm)100以内摩擦係数約0.03~0.04
  • オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウ

    オイルフィルター 農機・建機用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
  • ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ

    ポンプ ペール缶用 ダウンストローク

    モノタロウ(60件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
    用途オイルの汲み上げ作業に質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70適合容器ペール缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • バスケット 自転車用 補強タイプ モノタロウ

    バスケット 自転車用 補強タイプ

    モノタロウ(112件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
    用途一般車のフロントバスケットの交換に。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール高さ(mm)前260・後225質量(g)722下部寸法(mm)265×190上部寸法(mm)340×250
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
    質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
  • バスケット 自転車用 大型 モノタロウ

    バスケット 自転車用 大型

    モノタロウ(228件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大きなバッグに対応した大型バスケットです。
    付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
  • PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ モノタロウ

    PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。
    用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り)グレー販売区分業務用
  • ワイヤーバスケット 自転車用 モノタロウ

    ワイヤーバスケット 自転車用

    モノタロウ(101件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。
    用途一般車のフロントバスケットの交換に。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール高さ(mm)前155・後210質量(g)1130下部寸法(mm)320×243上部寸法(mm)395×300
  • ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス モノタロウ

    ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス

    モノタロウ(101件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。
    用途一般車のフロントバスケットの交換に。付属品取付ねじ(材質:ステンレス)材質ステンレスシルバー高さ(mm)前200・後240質量(g)850下部寸法(mm)315×240上部寸法(mm)370×305
  • バスケット 自転車用 モノタロウ

    バスケット 自転車用

    モノタロウ(109件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    一般的なメッシュタイプバスケットです。
    付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール高さ(mm)前260、後230質量(g)約660耐荷重(kg)約5表面処理PEコーティング下部寸法(mm)285×195上部寸法(mm)340×255
  • SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • サロペット 作業用 防水 モノタロウ

    サロペット 作業用 防水

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷
    塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)した防水タイプのサロペット作業着です。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。
    用途農業、土木作業、一般作業用として材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100%ロイヤルブルー質量(g)1000股下(cm)74
  • メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウ

    メガホン 録音できる ハンドマイク付き

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330最大出力(W)20機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ 数字表示式

    モノタロウ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向