カテゴリ
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(5,259)
- MAZDA(マツダ)(871)
- ホンダ(819)
- イトーキ(460)
- CKD(255)
- 三木プーリ(230)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- エスコ(158)
- YAMAHA(ヤマハ)(158)
- タンガロイ(155)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
- Kawasaki(129)
- カワグレ(127)
- オザック精工(111)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(104)
- イスカル(96)
- MIYOSHI(小西製作所)(96)
- メディアカバーマーケット(92)
- ブランドをもっと見る
「h32」の検索結果
特価

ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
標識ロープ
(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
文書保存箱 段ボール A式
(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(20枚)当日出荷書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。 部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙形状A式(ミカン箱タイプ)厚さ(mm)5色茶
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
マグネットクリップ ステンレス 角型
(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレス色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
カラビナ リング付
(66件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
直線定規(樹脂製)
(36件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
キーボックスダイヤル式 小サイズ
(151件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC色ブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51ロックダイヤル式金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8
スプレーガン ペットボトル用
(190件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷セット内容赤1個、緑1個色赤色、緑色材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体水材質(パイプ)PEチューブ長さ(mm)215
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
フロアケース 書類収納
(69件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。 付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。 各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。付属品タイトルインデックス、アジャスタ―材質本体/スチール、引き出し/PP色オフホワイトサイズA4収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
コインケース
(36件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷全種類のコイン並べられ、枚数計算が簡単です。 左から1円、5円、10円、50円、100円、500円が各50枚ずつ入ります。 10枚毎の仕切り付き。 一目でわかる金額表示もあります。用途コインの収納に、集金などの業務に材質PP質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)149×123×32収納枚数(枚)各50(1~500円)
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに付属品取扱説明書、収納ケース仕様4面マグネット付材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
踏み台 折りたたみ式 スチール製
(51件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。材質スチール、樹脂材質(本体)スチール設置寸法・奥行(mm)320設置寸法・幅(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260販売区分業務用
カンロ杓子 18-8 ステンレス
(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。用途かき氷のシロップをすくうときに材質18-8ステンレス規格食品衛生法適合
デジタルマルチメータ
(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
デジタル照度計
(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)123(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32精度(%)±4温度精度±1.0℃表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux使用環境0~40℃、10~90%RH保存環境-10~50℃/10~90%RH測定温度範囲(℃)-9.9~49.9測定範囲(Lux)0~200000
物干し台 ステンレス ブロー台付
(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷錆びにくいステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。 ブロー台に砂や水を入れて固定頂けます。用途洗濯物の物干し材質支柱:ステンレス複合パイプ、ブロー台:HDPE、キャップ:PE、ネジ類・六角ナット:ステンレス、蝶ネジ:ABS+スチール、四角ナット:スチール色ステン/ブルー耐荷重全体で30kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×78×120~190
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式
¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。用途ボルトの締め付けに材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼シノの有無あり
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
突切加工用一体型ホルダ
(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手右寸法L3(mm)111.5販売区分業務用