接着剤 車止め用
(51件のレビュー)当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形色グレー比重1.57±0.1粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)主なワークパーツ販売区分業務用