「l-75」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス
高さ(mm)2100
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり 2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
タイプ連結
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
仕切りフリー
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)305
モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質PP
外寸法・高さ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプVU
使用流体排水
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
中綿がしっかり厚めに入った本格タイプの寝袋です。
洗えるタイプなので汚れても安心。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
ファスナーを全開にするとブランケットとしてもご利用頂けます。
保管に便利な収納袋付きです。
用途防災用、アウトドアなど
材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿
色オレンジ
質量(g)約1250
使用温度(℃)約15~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)約75×180
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。
便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業
セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)
材質S2
形状L型
質量(g)422
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。
ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。
ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。
正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)430
セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル
送り角度(°)5
1セット(15点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
薄手タイプの簡易な寝袋です。
薄手タイプなので丸めた際にコンパクトで収納場所に困りません。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
入りやすくするため、ファスナーは肩口から足元まで片側のみ全開します。
保管に便利な収納袋付きです。
用途防災用、アウトドアなど
材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿
色青
質量(g)約950
使用温度(℃)約15~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)75×180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
ねじの種類Rc
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)0~+60
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
材質PP製
定格圧力(MPa)0.5
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプDV
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)2100
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類Rc
流体液体・気体・粉粒体
材質ステンレス(SCS14A相当)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ連結
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
関連キーワード