カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(8,142)
  • 大阪魂(3,581)
  • ホンダ(1,689)
  • BIGM(丸山製作所)(1,664)
  • KITO(キトー)(1,492)
  • RS PRO(1,476)
  • エスコ(1,398)
  • ダイヤトレンド(719)
  • 三木プーリ(576)
  • S.I.C.(SHINDO)(537)
  • ParkerTAIYO(393)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(393)
  • TRUSCO(337)
  • SICK(331)
  • Panasonic(パナソニック)(329)
  • ニッサン(280)
  • MAZDA(マツダ)(279)
  • アズワン(248)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(239)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-30」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 30mm 6個入り

    モノタロウ(20件のレビュー)
    149税込164
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
  • ホース グリスガン用 モノタロウ

    ホース グリスガン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
  • ハンドタップセット モノタロウ

    ハンドタップセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3本)
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • 曲尺 厚手広巾 モノタロウ

    曲尺 厚手広巾

    モノタロウ(67件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
    用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ツールワゴン モノタロウ

    ツールワゴン

    モノタロウ(58件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(192件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)計量皿形状ひょう量単位kg
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(186件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • クッキングシート 30m コアレス モノタロウ

    クッキングシート 30m コアレス

    モノタロウ(57件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
    用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
  • ツールボックス ステンレス モノタロウ

    ツールボックス ステンレス

    モノタロウ(127件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
    付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • ツールワゴン 引出付き モノタロウ

    ツールワゴン 引出付き

    モノタロウ(171件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • 防虫網 30M 国産 モノタロウ

    防虫網 30M 国産

    モノタロウ(54件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(30m)
    当日出荷
    一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
    用途網戸の貼り替え材質ポリプロピレン幅(mm)910長さ(m)30幅(cm)91
  • 六角軸スパイラルタップ モノタロウ

    六角軸スパイラルタップ

    モノタロウ(53件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
    用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • パイプフレーム Φ28 モノタロウ

    パイプフレーム Φ28

    モノタロウ(3件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
    用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ

    USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)

    モノタロウ(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード
  • ハンドタップ 先#1 モノタロウ

    ハンドタップ 先#1

    モノタロウ(22件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
  • アルミコーティングミトン モノタロウ

    アルミコーティングミトン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
    用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど材質100%コットン全長(mm)300耐熱温度(℃)約200販売区分業務用
  • ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1本(30m)
    当日出荷
    農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
    ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体特性防藻
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

    モノタロウ(56件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
  • 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ

    丸ダイス メートルねじ用

    モノタロウ(81件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
    用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
  • 六角軸ドリルタップ モノタロウ

    六角軸ドリルタップ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
    用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
  • 六角軸ポイントタップ モノタロウ

    六角軸ポイントタップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
    用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
  • ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ

    ボールチェーン 長さ30m巻

    モノタロウ(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(30m)
    当日出荷
    表面処理クロームメッキ
  • エアードラム回転式30mホース付 モノタロウ

    エアードラム回転式30mホース付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
    質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
  • スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウ

    スパイラルタップ ロングシャンク

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
    等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用