カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(2,267)
  • MAZDA(マツダ)(353)
  • BIGM(丸山製作所)(285)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(263)
  • SMC(175)
  • OSG(オーエスジー)(166)
  • ニッサン(88)
  • ホンダ(84)
  • 日産ネジ(82)
  • スズキ(73)
  • omron(オムロン)(70)
  • エスコ(67)
  • マルゼン[厨房機器](64)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(63)
  • コクヨ(50)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • KVK(45)
  • ミヤコ(41)
  • ノーブランド(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-61」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
799税込879
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(20件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
六角軸スパイラルタップ モノタロウ六角軸スパイラルタップモノタロウ(52件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)突き出しセンタ有無-
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(87件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.2MB)
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
ハンドナッター モノタロウハンドナッターモノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(78件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウスパイラルタップ ロングシャンクモノタロウ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
ダイヤルシックネスゲージ モノタロウダイヤルシックネスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(166件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1129件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
スチールウール ロールパッド モノタロウスチールウール ロールパッドモノタロウ(27件のレビュー)
289税込318
1袋(36個)
当日出荷
型式寸法(mm)約65×Φ35材質(鉄)スチールウール