カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(784)
  • CKD(145)
  • Festo(167)
  • KITO(キトー)(1,122)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
  • omron(オムロン)(154)
  • RS PRO(282)
  • SMC(421)
  • SUS(エスユーエス)(74)
  • WURTH ELEKTRONIK(102)
  • アズワン(70)
  • エスコ(216)
  • コガネイ(73)
  • ダイヤトレンド(88)
  • ブロードウォッチ(239)
  • 三木プーリ(143)
  • 三興マテリアルサプライ(81)
  • 大阪魂(962)
  • 黒田精工(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 1/4」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(10m)
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ

    エアーコイルホース ねじ込み式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
    付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(749件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(251件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • 食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ

    食品油吸着シート グリストラップ用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(10m)
    当日出荷
    浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
    用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン質量(g)50/枚吸着量1300mL
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • ワックス 床用 モノタロウ

    ワックス 床用

    モノタロウ(101件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(4L)
    当日出荷
    密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
    用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL販売区分業務用
  • エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
  • ウォーキングメジャー モノタロウ

    ウォーキングメジャー

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
    質量(kg)1.52車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0~9999.9カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10伸縮サイズ(mm)520/1030最大測定距離(m)9999.9
  • エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色イエロー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~65℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

    モノタロウ(216件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色黄使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.7常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ

    レーザー墨出し器 2ライン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷
    お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
    用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
  • 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ

    真空ポンプ ツーステージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
    用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
  • スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウ

    スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
    セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
  • フィルター ケース一体型 モノタロウ

    フィルター ケース一体型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
    用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1