カテゴリ

  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • KITO(キトー)(232)
  • CKD(198)
  • omron(オムロン)(189)
  • エスコ(170)
  • 大阪魂(160)
  • SHIMANO(シマノ)(138)
  • ユタカメイク(122)
  • ニッセイ(116)
  • RS PRO(116)
  • 三菱電機(115)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
  • コガネイ(81)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(81)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • 冨士電線(東京)(59)
  • TRUSCO(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m200」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(279件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(196件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • 出金伝票 モノタロウ

    出金伝票

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1冊(100枚)
    当日出荷
    仕様1枚目/出金伝票材質上質紙寸法(mm)88×125サイズB7ヨコ穴数2行数4穴間隔(mm)60
  • 作業用ニーパッド モノタロウ

    作業用ニーパッド

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    両ひざを当てられるよう長く設計しています。
    用途自動車整備作業時のひざ当てに材質EVAフォーム質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 2000g

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)10~2000最小表示(g)0.5表示LCD 文字高15mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状角ひょう量単位g
  • PPロープ モノタロウ

    PPロープ

    モノタロウ(229件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1巻
    当日出荷
    軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
    用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
  • PPひも モノタロウ

    PPひも

    モノタロウ(214件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻
    当日出荷
    ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
    用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • チューブ ポリエチレン製 モノタロウ

    チューブ ポリエチレン製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
    用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
  • 針金 ステンレス製 1kg巻 モノタロウ

    針金 ステンレス製 1kg巻

    モノタロウ(104件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
    用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
  • ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ

    ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(200m)
    当日出荷
    ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
    用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステル色黒タイプ耐候性長さ(m)200
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ

    除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • 針金 1kg巻 モノタロウ

    針金 1kg巻

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1巻
    当日出荷
    鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
    用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
  • 麻ひも モノタロウ

    麻ひも

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    荷物の梱包や植物の誘引や結束などで使用出来ます。 天然素材で出来ており、環境にも優しい商品です。
    用途一般梱包や植物の誘引結束に。
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガホン ハンディ モノタロウ

    メガホン ハンディ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    ※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約110質量(g)約450(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220最大出力(W)10機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ

    マルチシート 黒 センターライン入

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
    用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒
  • 除草剤 シャワー剤 持続性 モノタロウ

    除草剤 シャワー剤 持続性

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(4L)
    当日出荷
    薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。 雑草を根まで枯らして長期間生やさない。 コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。 雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。 ※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
    用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)40~200性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)23897毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ

    養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷
    ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
    用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01
  • 研磨パッド ロール モノタロウ

    研磨パッド ロール

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻(60シート)
    当日出荷
    内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。 研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
    用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)仕様幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。粒度320厚さ(mm)約5砥材アルミナ基材ナイロン不織布シートサイズ(mm)100×200寸法(mm×m)200×6
  • LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウ

    LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180電球の種類CREE XP-G3連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
  • カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ モノタロウ

    カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(30m)
    当日出荷
    防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
    用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0色オレンジ(透明)タイプ防虫、制電長さ(m)30
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L

    モノタロウ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
    用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
  • PPロープ リサイクル モノタロウ

    PPロープ リサイクル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    再生原料を100%使用したPPロープです。 3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
    用途荷造り梱包や結束に材質再生ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質PP最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • 結束機 園芸用 モノタロウ

    結束機 園芸用

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
    用途園芸支柱と作物のツルの結束など付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール最大結束径(Φmm)40寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5輝度高輝度表示内容非常口用認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ

    塗装膜厚計 鉄・非鉄両用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
  • LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ

    LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品なし材質アルミニウム+ABS寸法(mm)90×90×120質量(g)103(電池含まず)全光束(Lm)強:250/弱:65保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:250/弱:65照射距離(m)約130電球の種類CREE XP-G連続点灯時間(時間)強:8/弱:32最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
  • プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ 数字表示式

    モノタロウ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右