カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 測定用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(5)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(1)
  • M20(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(4,064)
  • エスコ(250)
  • BIGM(丸山製作所)(2,551)
  • TRUSCO(348)
  • omron(オムロン)(334)
  • CKD(304)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(279)
  • Panasonic(パナソニック)(270)
  • メディアカバーマーケット(227)
  • 三木プーリ(225)
  • Puig (プーチ)(203)
  • 廣杉計器(189)
  • エレコム(184)
  • ダイヤトレンド(180)
  • サンエス(178)
  • StarTech.com(169)
  • サンワサプライ(125)
  • 三菱電機(115)
  • 岩田製作所(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパー ステンレス製 モノタロウスクレーパー ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)材質(刃)ステンレス(SUS420)
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付きモノタロウ(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウデジタルトルクレンチ 小トルクモノタロウ(41件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
デジタル外側マイクロメータ モノタロウデジタル外側マイクロメータモノタロウ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N取扱説明書(0.3MB)
グランドパッキン モノタロウグランドパッキンモノタロウ(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STPモノタロウ
599税込659
1本
当日出荷
ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウハンドタップ・下穴ドリルセットモノタロウ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(15点)
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウエアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマーモノタロウ(11件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)918~1627最大トルク(N・m)2033/15秒仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法取扱説明書(5.6MB)
小型ダイヤルゲージ モノタロウ小型ダイヤルゲージモノタロウ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み目盛仕様±0~50全長(mm)79質量(g)100寸法H(mm)40目量(mm)0.01寸法A(mm)31寸法F(mm)14外径(Φmm)42寸法D(mm)14測定力(N)0.4-1.5寸法E(mm)8寸法B(mm)47寸法C(mm)42戻り誤差(μm)±3繰返し精密度(μm)±14
ダイヤルゲージ モノタロウダイヤルゲージモノタロウ(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
床下点検口 モノタロウ床下点検口モノタロウ(33件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(88件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.2MB)
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミツールケース モノタロウアルミツールケースモノタロウ(65件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金関連資料商品使用方法(0.7MB)鍵付
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)ほか
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(6件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(200件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(57件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(106件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウライトニングケーブル 高耐久タイプモノタロウ(63件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(78件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(39件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプモノタロウ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8
クロスバイス モノタロウクロスバイスモノタロウ(23件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。材質FC250
エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 長軸タイプモノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142空気接続口PT3/8全長(mm)345質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.8MB)
ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用モノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角モノタロウ(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付モノタロウ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)取扱説明書(7.0MB)
サイレンサ 真鍮製 モノタロウサイレンサ 真鍮製モノタロウ(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150