カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(2,108)
  • BIGM(丸山製作所)(1,347)
  • SMC(1,169)
  • ホンダ(675)
  • RS PRO(359)
  • 三木プーリ(241)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(202)
  • メディアカバーマーケット(194)
  • エスコ(172)
  • イマオコーポレーション(150)
  • KITO(キトー)(131)
  • TRUSCO(100)
  • 岩田製作所(92)
  • KHK(小原歯車工業)(91)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(70)
  • SUS(エスユーエス)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 14」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(55件のレビュー)
369税込406
1本(5m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
677税込745
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(47件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5質量(g/m2)199引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(89件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(123件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(110件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】モノタロウ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(154件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(243件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m販売区分業務用
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウマグネットホルダ ネオジム磁石モノタロウ(39件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(143件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみモノタロウ(23件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82販売区分業務用
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340Lモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出高圧ホース5m販売区分業務用
ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャーモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角 モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角モノタロウ
43,980税込48,378
1個
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角 モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角モノタロウ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用