カテゴリ
- 清掃用品(16)
- 測定用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- omron(オムロン)(3,899)
- エスコ(961)
- ミツビシ(491)
- Aratas(旧:omron)(382)
- ホンダ(216)
- オムロンヘルスケア(183)
- RS PRO(146)
- TOKIO(藤沢工業)(134)
- Gクラフト(106)
- 近江精機(87)
- OVER RACING(72)
- MROCAT(44)
- MR.CONTROL(23)
- 三菱ふそう(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(19)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- BROADCOM(14)
- 尾崎亀商店(14)
- KANA(片山チエン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mro」の検索結果

吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高圧ホースを5m延長することが出来ます。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m長さ(m)5販売区分業務用
ノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(9件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別ノズルクリーナーピン販売区分業務用
バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別バリアブルノズルランス販売区分業務用
ホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷用途本来の目的以外の用途では使用しないでください。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合MRO-1400用種別ホースバンド販売区分業務用
洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)販売区分業務用
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠
(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
スタンド 吸殻缶用
(33件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。材質スチール寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)色灰色
検電器
(111件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
アナログテスター
(139件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
精製水 工業用 20L
(186件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(20L)ほか3日以内出荷イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
高圧洗浄機
(245件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
壁裏探知器
(214件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷壁裏にある金属や木材の位置を探知できます用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
検電テスター DC6~24V専用
(120件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24販売区分業務用
シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプ
¥4,298税込¥4,7281箱(200枚)当日出荷ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプロール紙管内径(mm)約35
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ
(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100枚)当日出荷タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。用途タイヤ交換時の一時保管など。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色半透明厚さ(μm)15