カテゴリ

  • テープ(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(379)
  • CKD(276)
  • ParkerTAIYO(200)
  • イスカル(183)
  • 三木プーリ(138)
  • メディアカバーマーケット(137)
  • LAMP(スガツネ工業)(126)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • ニッセイ(123)
  • 住友電工ハードメタル(123)
  • IDEC(和泉電気)(110)
  • イマオコーポレーション(92)
  • 三菱電機(90)
  • omron(オムロン)(88)
  • エスコ(83)
  • TRUSCO(82)
  • 中央精機(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • 日東工器(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ

    両面テープ 事務用 普通粘着タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1巻
    当日出荷
    ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
    用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    当日出荷
    未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
  • ダイヤルノギス モノタロウ

    ダイヤルノギス

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
    寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8689件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みキャップ ステンレス製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状キャップねじの種類PTネジ
  • 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ

    両面テープ 透明 厚手 超強力

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
    用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ モノタロウ

    リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100本)
    当日出荷
    レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
    用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに材質66ナイロン幅(mm)7.5色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • 両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ

    両面ボードテープ 建材仮止め用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻
    当日出荷
    低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
    用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • マグネットVブロック モノタロウ

    マグネットVブロック

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2個)
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ 数字表示式

    モノタロウ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右
  • 軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 モノタロウ

    軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付

    モノタロウ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容ビーム4本、安全ピン×8個色ホワイトグレータイプ軽中量ラック200kg