カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(470)
  • MAZDA(マツダ)(409)
  • ホンダ(294)
  • YAMAHA(ヤマハ)(173)
  • ニッセイ(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(118)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • CKD(73)
  • ニッサン(72)
  • 三桂製作所(70)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 三菱電機(62)
  • onsemi(59)
  • 旭精工(56)
  • NTN(エヌティーエヌ)(51)
  • FYH(日本ピローブロック)(51)
  • ワルター(48)
  • エスコ(40)
  • LEPLUS NEXT(39)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n23」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(801件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • マグネットVブロック モノタロウ

    マグネットVブロック

    モノタロウ(6件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット(2個)
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90