ゴム製カーストッパー(車止め)
当日出荷
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4色黒材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311