カテゴリ
- 作業工具(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- YAMAHA(ヤマハ)(394)
- SMC(286)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(178)
- MAZDA(マツダ)(176)
- ホンダ(125)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- 東洋技研(99)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- 三菱電機(94)
- 大阪魂(65)
- エスコ(61)
- アイゼン(46)
- Kawasaki(46)
- 渡辺電機工業(46)
- 住友重機械工業(44)
- ボウエキ(BOUEKI)(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- ミトロイ(水戸工機)(40)
- サトーパーツ(39)
- ブランドをもっと見る
「p17」の検索結果

バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ホイールナット (袋ナット)
(209件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(16個)当日出荷袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)31色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用