カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • TRUSCO(42)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(31)
  • ニッサン(28)
  • 三菱電機(25)
  • NTカッター(19)
  • omron(オムロン)(19)
  • 岩崎製作所(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • SMC(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • 未来工業(12)
  • 工進(11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • ハンマーキャスター(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ELPA(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p50」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 1M×4本

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(4本)
    当日出荷
    長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • ピンポール モノタロウ

    ピンポール

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
  • 双輪キャスター プレート式 モノタロウ

    双輪キャスター プレート式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    色黒材質(車輪)6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25車輪タイプ双輪
  • エアーリベッター モノタロウ

    エアーリベッター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ

    刷毛 万能タイプ 筋違

    モノタロウ(830件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10本)
    当日出荷
    水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
    用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1144件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ

    真空ポンプ ツーステージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
    用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
  • 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ

    電動ポリシャー グリップハンドル付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
  • HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ

    HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
  • 電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(30本)
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
  • 横押し型トグルクランプ モノタロウ

    横押し型トグルクランプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ200K

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)締圧力(kN[kgf])2.0[200]ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
  • 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ250K

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用