カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- タイヤ・足回り(2)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(227)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- エスコ(165)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(121)
- SMC(94)
- 第一計器(81)
- CKD(75)
- MURATA(村田製作所)(62)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(55)
- 右下精器製造(52)
- SK11(47)
- アソー(45)
- VISHAY(43)
- アズワン(40)
- 島田電機(34)
- ノーブランド(31)
- BOURNS(31)
- フロンケミカル(29)
- 長野計器(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf 1/4」の検索結果
特価

プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
タイヤ エアーチャック グリップタイプ
(37件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)適合ホース内径(Φmm)8弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用
エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)100ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
エアーダスタガン ロングノズル
(162件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付
(179件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
強力エアーダスターガン
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
グリセリン入り圧力計(G立形)
(25件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
エアダスタ ネジ接続式 流量調整付
¥1,198税込¥1,3181個当日出荷G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)21ノズルタイプ流量調整付販売区分業務用
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
ウォーターセパレーター
(32件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。用途水分除去にご利用頂けます。全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62取付ねじPF(G)1/4販売区分業務用
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
(67件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
小型ボールバルブ 両内ネジ型
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型接続方向ストレート型
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
ローリングプラグ オネジ取付用
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4材質(本体)アルミ合金質量(g)192流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6販売区分業務用
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)
(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
フィルター ケース一体型
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4