カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAD MAX(マッドマックス)(168)
  • サンドビック(84)
  • ケナメタル(56)
  • サンワサプライ(31)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • クツワ(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • TDT(田野井)(17)
  • 潤工社(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
  • TRUSCO(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SKC(環境測定)(10)
  • ウェッジ(9)
  • エスコ(6)
  • CKD(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 富士電機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-4」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(264件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(141件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
組端子台 (60A) モノタロウ組端子台 (60A)モノタロウ(23件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)