カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(2,530)
- ミツビシ(547)
- SMC(492)
- Igus(イグス)(436)
- IKO(日本トムソン)(271)
- BIGM(丸山製作所)(253)
- MAZDA(マツダ)(216)
- ニッセイ(196)
- 三菱(174)
- ウカイ(岐阜産研工業)(157)
- 三菱電機(119)
- 富士変速機(112)
- コノエ(111)
- New-Era(ニューエラー)(110)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- コガネイ(103)
- 近藤製作所(73)
- イスカル(63)
- イトーキ(63)
- ブランドをもっと見る
「r45」の検索結果

反射テープ トラ柄
(52件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
スライドレール 三段引
(116件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット当日出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
ブレーキピストンツール
(54件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
ドラムブレーキシュー調整用 工具
(27件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ハンドル付分別ペール臭い漏れ防止パッキン付 連結可能
(35件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)発泡PEフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
丸紐ネックストラップ
(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に材質ポリエステル質量(g)約10タイプネックストラップ耐荷重(kg)3ストラップ長(mm)約440~480
スノーチェーン 自動車タイヤ用
(197件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用