カテゴリ
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,379)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- ハンマーキャスター(323)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- コンサス(97)
- SAMTEC(87)
- DAYTONA(デイトナ)(83)
- KITACO(49)
- 日野自動車(44)
- TRUSCO(40)
- 西邦工業(40)
- brembo(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(37)
- TDK(33)
- エスコ(31)
- Qlight(31)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(30)
- ParkerTAIYO(29)
- ブランドをもっと見る
「s-125」の検索結果
特価

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
(127件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 軸用 直爪
(126件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
(131件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
チップソー 木工用
(348件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679税込¥7471パック(100個)当日出荷用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
端子ハウジング オスメスセット 110型
(94件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
クラッチロックナットレンチ 20×24
(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)販売区分業務用
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)