カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 東日製作所(13)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- BIKEHAND(1)
「sh10d×14」の検索結果

トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用付属品ケース販売区分業務用
トルクレンチ プレセット型 セット
(487件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T