カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIG DAISHOWA(16)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • brembo(13)
  • Festo(11)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • NACHI(不二越)(13)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • SIEMENS(105)
  • SMC(235)
  • THK(32)
  • TRUSCO(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
  • オーム電機(14)
  • グリーンクロス(16)
  • サンドビック(14)
  • サンワサプライ(20)
  • マルゼン[厨房機器](67)
  • 三木プーリ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-6」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ

    スピードコントローラー メーターアウト

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
  • スピードコントローラー メーターイン モノタロウ

    スピードコントローラー メーターイン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    駆動機器の速度制御弁です
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
  • ライター替石 モノタロウ

    ライター替石

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(100粒)
    当日出荷
    点火ライターSL-06用の替え石です。
    用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。タイプ替石販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(189件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ

    ドライバー・ビット セット 37pcs

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(37点)
    当日出荷
    ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ

    スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(28点組)
    当日出荷
    1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ

    ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(27点組)
    当日出荷
    1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ビット レンチ セット モノタロウ

    ビット レンチ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(38点組)
    当日出荷
    プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
    セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
  • ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ

    ラチェットドライバー 6pcs

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。
    用途ネジ締め・緩め作業にセット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7種類セット品商品構成セット品
  • Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ

    Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(23点組)
    当日出荷
    T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33