カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 東京発条製作所(678)
  • 大阪魂(150)
  • エスコ(109)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • 水本機械製作所(62)
  • TRUSCO(56)
  • 南国フレキ工業(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
  • ONK(オーエヌ工業)(33)
  • アズワン(30)
  • ヤマト産業(30)
  • SUGICO(スギコ)(29)
  • ノーブランド(27)
  • 大陽ステンレススプリング(26)
  • SMT(南海精工所)(25)
  • 東尾メック(25)
  • アラム(24)
  • AG(赤川器物製作所)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 0.6」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • 引きバネ SUS304 モノタロウ

    引きバネ SUS304

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1パック(2本)
    当日出荷
    両端のフックを引っかけて使用するバネです。
    用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SUS304ばねの種類引きばね販売区分業務用
  • カットワイヤー ステンレス モノタロウ

    カットワイヤー ステンレス

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
    用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
  • ラボジャッキ モノタロウ

    ラボジャッキ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • オープン缶ステンレス製20L モノタロウ

    オープン缶ステンレス製20L

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
    用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5色シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6