カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(4)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(1,436)
- KITO(キトー)(1,366)
- KTM(498)
- NEG(日電理化硝子)(600)
- onsemi(314)
- Panasonic(パナソニック)(1,197)
- piaggio(ピアッジオグループ)(1,486)
- Puig (プーチ)(370)
- SMC(3,272)
- アズワン(379)
- エレコム(876)
- サンワサプライ(389)
- シンコール(273)
- ダイヤトレンド(573)
- ベビーフェイス(326)
- ホンダ(1,698)
- メディアカバーマーケット(987)
- 住友電気工業(298)
- 大見工業(270)
- ブランドをもっと見る
「sv」の検索結果
特価

ケーブルカッター ラチェット式
(22件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ラチェット式ですので便利です。用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
(135件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
ケーブルカッター
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理


絶縁被覆付圧着端子先開形
(9件のレビュー)取扱い終了全長(mm)22種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状先開形寸法F(mm)6.5寸法E(mm)11.0材質(絶縁体)塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)銅
ブレーキパッド
(905件のレビュー)取扱い終了材質はノンアスベスト材でハイブリッド素材を使用しています。ハイブリッド素材はノンアスベスト材でブレーキパッドによく用いられるNAO材とロースチール材を合わせたような材質です。通常NAO材はスチールファイバーの含有が0%でロールチールはスチールファイバーの含有が10%~30%のものを指しますが、ハイブリッド素材はスチールファイバーの含有を10%未満に抑えた材質で、ロースチールと比較してブレーキの鳴きが少なくやダストの発生も抑えられています。※ローターへの攻撃性はロースチール材と比較して抑えられていますが、NAO材と比較した場合は高いのでブレーキパッドを交換の際はローターも一緒に交換する事をお勧めします。
脱着式ポリカショベル(バーティカルグリップ)
取扱い終了除雪作業に最適なショベルです。 グリップが垂直になっているため、平行グリップよりも力が入りやすく、より少ない力で除雪作業ができます。 軽量で頑丈なポリカーボネートを使用しています。 ポリカーボネートは耐候性が高く低温でも使用でき、吸湿性も極めて低いので、湿気によるひずみもありません。 脱着式なので、収納にも便利です。用途除雪作業に。材質刃先:アルミ、頭:ポリカーボネート、アルミニウム、柄:スチール、グリップ:ポリプロピレン、PVC寸法(mm)350×420全長(mm)1450質量(kg)1.35柄長(m)1123
超硬V溝・面取りカッター
取扱い終了安心の国内メーカー製。 V溝加工、面取り加工に最適です。 TiSiNコート採用で、高硬度鋼や難削材の加工にも適しています。用途V溝加工、面取り加工に。材質超硬刃数2芯径(mm)≦0.3コーティングTiSiNコートシャンク径公差h6適合被削材種一般鋼:◎、調質鋼:◎、高硬度鋼(~55HRc):◎、鋳鉄:〇、アルミ合金:○、ステンレス鋼:〇刃径公差(mm)-0.02~0切刃形状その他両角(°)90