超硬V溝・面取りカッター
安心の国内メーカー製。
V溝加工、面取り加工に最適です。
TiSiNコート採用で、高硬度鋼や難削材の加工にも適しています。
用途
V溝加工、面取り加工に。
材質
超硬
刃数
2
芯径(mm)
≦0.3
コーティング
TiSiNコート
シャンク径公差
h6
適合被削材種
一般鋼:◎、調質鋼:◎、高硬度鋼(~55HRc):◎、鋳鉄:〇、アルミ合金:○、ステンレス鋼:〇
刃径公差(mm)
-0.02~0
切刃形状
その他
両角(°)
90
内容量
1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88603786
4-90
50
4
4
取扱い終了
1年間返品保証
88603795
6-90
50
6
6
取扱い終了
1年間返品保証
88603804
8-90
60
8
8
取扱い終了
1年間返品保証
88603813
10-90
70
10
10
取扱い終了
1年間返品保証
88603822
12-90
75
12
12
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください