小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(M2)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径6.35
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
シャンク径(Φmm)6.35
材質ハイス(HSS4341)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
寸法L(mm)20.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)5.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(HSS4341)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
色赤透明
寸法L(mm)19.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.4
寸法D(mm)4.2
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)3.2
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(mm)1.7
材質(端子)真鍮
寸法L(mm)23.5
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.35
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
用途配線端子として。
寸法L(mm)14
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。
個包装されているため衛生的です。
爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質竹
長さ(mm)200
タイプ丸箸
包装ポリ完封
1パック(100膳)
¥299
税込¥329
当日出荷
割箸の持ち手側が斜めに削られた天削形状です。
丈夫でしなやかな使い心地です。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質竹
長さ(mm)210
タイプ天削
1パック(100膳)
¥319
税込¥351
当日出荷
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として
色黒
材質レーヨン、スパン糸
幅(mm)約90
全長(mm)約300
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)
種類U字型ピン
太さ(mm)約3.5
帯で巻いた最高級のお箸です。おもてなしの席や祝いの席にもおすすめの割り箸です。
真ん中が卵のようにふくらんでいることから「卵中」と呼ばれ、子孫繁栄や五穀豊穣の願いが込められています。
寸法(cm)24
材質竹
タイプ卵中箸
仕様白帯
1パック(100膳)
¥679
税込¥747
当日出荷
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2584
耐荷重(kg)15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)309
有効内寸法・幅(mm)493
関連キーワード