カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(504)
  • スバル(323)
  • ニッサン(221)
  • SMC(142)
  • イトーキ(100)
  • NOK(87)
  • エスコ(75)
  • 安立計器(75)
  • ParkerTAIYO(71)
  • TOKIO(藤沢工業)(66)
  • CKD(64)
  • TRUSCO(59)
  • シグマ光機(54)
  • ノーリツ(43)
  • 新日軽(LIXIL)(42)
  • 堀内機械(39)
  • ナンシン(36)
  • 河村電器産業(35)
  • GVS(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター モノタロウチューブカッターモノタロウ(15件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
チューブカッター用 替刃 モノタロウチューブカッター用 替刃モノタロウ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10枚)
当日出荷
ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途モノタロウ チューブカッター TC-1の替刃として。適合モノタロウ チューブカッター TC-1(注文コード:52883986)材質(刃)ステンレス
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。