絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軸付ナイロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。用途研磨作業。粒度細目寸法(mm)80×25×6
軸付砥石(GC) 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥279~税込¥307~1個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:GC形状円筒型粒度60
軸付砥石(A) 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥449税込¥4941個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度36寸法(mm)16×32×6
軸付砥石(WA)円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)13×25×6
インパクト用ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥739税込¥8131個当日出荷強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。用途研磨作業。材質ステンレス寸法(mm)75×20×6.35
ユニロングレート 荒目
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚当日出荷ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度80外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。用途研磨作業。粒度24外径×穴径(Φmm)125×22
ユニロングレート 細目
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚当日出荷ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度600外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
極メタル
ヤナセ(柳瀬)¥489税込¥5381枚当日出荷全面使用可能なディスクです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率アップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用可能です。用途研磨作業。砥材アルミナ外径×穴径(Φmm)100×15
ユニロングレート
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚当日出荷一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度600外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
刃物TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥589税込¥6481枚当日出荷硬いチップソーの刃も研げます。ガラス端面の面取りも最適です。細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐことができます。チップソー・コンバイン刃・チェンソー刃等、チップ刃の再研磨に最適です。石材や超硬の研磨、ガラス端面・石材等の面取りにも適しています。用途研磨作業。粒度120外径×穴径(Φmm)100×15
つやつや光沢お試しセット
ヤナセ(柳瀬)¥689税込¥7581個当日出荷フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。トラスコ品番256-5283材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数36穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
TOPディスク アルミナ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2384粒度(#)120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100材種120
インパクト用ホイールブラシ 75×20 砥粒入りナイロン180
ヤナセ(柳瀬)¥979税込¥1,0771本当日出荷市販のインパクトドライバーで使用できます。溝や隅などの狭部の研磨に最適です。用途溝部など狭い所の研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2763サイズ75×20×6.35砥粒【砥粒入ナイロン】(#)180
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)40外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA)
ヤナセ(柳瀬)¥159税込¥1751本当日出荷多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番812-2734形状円筒
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1枚当日出荷粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。目詰まりも少なく長寿命です。用途金属製品の中削りから荒削りに。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
コードレスフラップサンダ
ヤナセ(柳瀬)¥52,880税込¥58,1681セット翌々日出荷Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12
パワーコング
ヤナセ(柳瀬)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。全長(mm)410質量(kg)2.8電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
パワーコング ヘアーラインキット
ヤナセ(柳瀬)¥249,800税込¥274,7801セット5日以内出荷ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個質量(kg)3.11電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
ベタデイスクマジツク式スポンジセット
ヤナセ(柳瀬)¥619税込¥6811個5日以内出荷汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの発売です。用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。寸法(mm)50×20×6.35砥材無砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000入数ホルダー×1。スポンジ×2
ベタデイスクマジツク式スポンジ 交換用
ヤナセ(柳瀬)¥369税込¥4061個5日以内出荷汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの交換用です。用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。寸法(mm)50×20×6.35砥材無砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000入数スポンジ×2
ベタデイスク キズ取り用
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個5日以内出荷金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。用途金属・石材のキズ落とし仕上げに!砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#80砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
彫刻・切削セット
ヤナセ(柳瀬)¥689税込¥7581セット当日出荷用途に合わせ使用できるお得なセットです。用途アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削可能。トラスコ品番531-2088
おそうじドリルセット
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
B-TOP セラミック
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り砥材セラミック穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス
ベルトサンダー10
ヤナセ(柳瀬)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
”ペッタンサンダー”
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングRX用ハンドピース
ヤナセ(柳瀬)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
ミニコングRX
ヤナセ(柳瀬)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)
ヤナセ(柳瀬)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET全長(mm)183高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125
非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)
ヤナセ(柳瀬)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個全長(mm)145高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])12000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125
収納式ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥969税込¥1,0661個5日以内出荷1本で刃の荒研ぎ~仕上げまで可能。 #400、#1000両面使用できます。 折り畳み収納によりヤスリ面を守り、他工具を傷つけません。 持ち運び出来るので、アウトドアでも活躍します。 コゲ・サビも落とせます。用途ハサミや包丁、鎌などの刃物研磨やサビ落としにも使用できます。粒度#400、#1000収納時寸法(mm)収納時:30×125×15使用時寸法(mm)30×225×15
アングルコレットサンダー
ヤナセ(柳瀬)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45