絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヤナセ(柳瀬)
- 15ページ目
15ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品

コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥669税込¥7361枚5日以内出荷荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。用途コンクリート・石材のハツリ作業に。粒度120(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥489税込¥5381枚5日以内出荷表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。粒度60(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341箱(10枚)3日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単です。用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
スリットクラゲ 標準品
ヤナセ(柳瀬)¥73,980~税込¥81,378~1個34日以内出荷スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品
ヤナセ(柳瀬)¥94,980税込¥104,4781個34日以内出荷スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品
ヤナセ(柳瀬)¥89,980税込¥98,9781個34日以内出荷スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲHタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥82,980税込¥91,2781個34日以内出荷軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32
ストレートクラゲ Nタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥82,980税込¥91,2781個34日以内出荷ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)340
ストレートクラゲ Nタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥82,980税込¥91,2781個34日以内出荷ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲ
ヤナセ(柳瀬)¥73,980~税込¥81,378~1個34日以内出荷ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率 のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ユニロンホイール(バリュータイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381個14日以内出荷研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
SG コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥17,980税込¥19,7781セット(5枚)5日以内出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000対応材質ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途鏡面
ユニロンフラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥9,598~税込¥10,558~1個14日以内出荷ホイール自体の寿命が大きく延びます。幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)10
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥39,980~税込¥43,978~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980~税込¥25,278~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取りに適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980~税込¥25,278~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥49,980税込¥54,9781セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用に。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)65ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥41,980~税込¥46,178~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥41,980~税込¥46,178~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥109,800~税込¥120,780~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)75粒度36ねじ径(Φmm)W1/2
研磨丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥45,980~税込¥50,578~1セット(200個)41日以内出荷金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材アルミナ外径(Φmm)150
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥3,698税込¥4,0681セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥73,980~税込¥81,378~1セット(200本)34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材AZ最高使用周速度(m/min)2500
ユニロンフラップホイールMIX
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個14日以内出荷ホイール自体の寿命が大きく延びます。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
ユニロンサテンバフ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981個79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28