「荒目」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。
用途研磨作業。 粒度80 外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
1枚
849 税込934
翌々日出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度荒目240 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

平面・曲面・自由に研磨可能です。荒目、中目、細目がセットになったお買い得商品です。
用途塗装剥がし・サビ取り。 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)油砥石(オイルストーン)
エコ商品
鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。 厚さ(mm)12 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。 寸法(mm)20×55 適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。 材質ナイロン 寸法(mm)50×25×6.35
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レストアサンダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。 最大回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
エコ商品
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荒研磨用です。良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 粒度40(#) 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷

SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクS
エコ商品
深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
サイズ(mm)Φ100 砥材S 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。 寸法(mm)30×25×6.35
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ミニユニロン軸付ホイール
エコ商品
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク (Sタイプ)
エコ商品
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。 厚さ(mm)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ペッタンユニロン
エコ商品
ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに 外径(Φmm)50 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SG ユニロンディスクMIX ヤナセ(柳瀬) 動画あり
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ペッタンユニロン
中仕上げ研磨用。ワークを削り過ぎることなく、酸化皮膜等を除去します。ソフトな仕上げが可能な不織布のペッタンです。
1箱(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シート
エコ商品
ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。
適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンカップ
エコ商品
凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク
エコ商品
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
エコ商品
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。 外径(mm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 枚数(不織布)36枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)