37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。
仕様300ms/time(測定速度) 厚さ(mm)18 直径(Φmm)33.8 配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒) 取付穴径(Φmm)30 測定精度(%)1 測定電圧(V)5~100 ケーブル長(cm)20 動作電流(mA)12未満 入力インピーダンス(kΩ)>100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCV, ACV, DCA, Ωを測定可能な小型のデジタルマルチメータです。
付属品テストリード棒、取扱説明書 最大カウント数1999
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
本体寸法(mm)48×30×16 温度測定範囲(℃)-50~70 分解能(℃)0.1 使用電池LR44ボタン電池×2(含まれておりません) センサケーブル長さ(m)1 測定精度(℃)±1
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
電源1.5V LR44ボタン電池×2個 測定範囲(℃)-50~70 本体寸法(mm)48×30×16 精度(℃)±1 分解能(℃)0.1
1個
659 税込725
当日出荷

シンプルな5桁表示の小型デジタル電流計です。
仕様シャント内蔵 本体寸法(mm)48×29×23 機能逆接続保護機能:有り 動作電圧(V)DC 5~12/ ≦15mA
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電流計と並列に接続する抵抗で、電流計の測定範囲を拡大することができます。
定格電圧75(mV) 動作温度、湿度範囲-40-60℃、相対湿度95%以下
1個
1,598 税込1,758
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。
使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC4~40 動作電流(mA)20
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで2.7~30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。
仕様約200ms/h(測定速度) 使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 機能双方向接続機能・逆極性保護機能 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 消費電力(mA)<20 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC2.7~30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護カバー付き・感電を防ぐ安全設計・背部から連結(スタック)可能なバナナプラグです。
定格20A/1000V 材質(絶縁体)結合銅 端子径(mm)4
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背部から連結(スタック)可能なバナナプラグです。
材質(絶縁体)結合銅
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。
精度0.025 取付径(Φmm)48 モニターサイズ70×60mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルによって抵抗の調整ができる可変抵抗器です。LCR回路の実験や、回路の抵抗器選定等に活用出来、学校実験や演習でもご使用頂けます。
質量(kg)0.5 定格電力(W)1
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:JFL-2B )をご用意いただく必要がございます。
精度0.025 取付径(Φmm)48 モニターサイズ70×60mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なレンジに対応したメーターです。プラス・マイナスの入力端子が背面に有り、取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
測定精度(%)2.5 本体寸法(mm)44.5×50
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーズナブルでコンパクトなサイズ感 学生実験・簡易的な測定に適した電圧計です。
精度(%)2.5 レンジ-1~3V, -5~15V 接続端子バインディングポスト
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

高安定性:固定出力5V/1A出力:全体的な出力保護:電圧および電流出力プリセット:CC/CV自動切り替え
質量(kg)6 入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×330 ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104+3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0-5V/0-2A リップルノイズ≦1mV(rms)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵
寸法(mm)130×73×37 質量(g)145 交流電圧(V)200/500 最大表示1999 直流電流(A)200μ/200m/10 入力インピーダンス≧10MΩ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源単三電池1.5×6 出力電圧開回路:定格電圧の90%~110% 測定精度交流電圧:2%rdg+15dgt 測定周波数範囲(Hz)交流電圧50/60 レンジ500V/1000V/2500V 使用温湿度範囲0℃~40℃ 80%RH以下 表示機能電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り 保存温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下 確度0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt) 交流電圧測定600V 最小分解能0.01MΩ 測定範囲(Ω)10K~20G
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 測定電圧(V)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スライドパワーON機能があるため、すぐに測定ができ、自動電源オフ機能もあるため電源の切り忘れも防止します。ゼロリセット機能もついているため比較測定も可能です。さらにホールド機能付きです。大画面のため測定値が読み取りやすく、測定物に傷をつけにくいプラスチック素材のデジタルノギスです。
用途外径・内径・深さ測定 材質ABS 寸法(mm)237×81 質量(g)約110 測定範囲(mm)0~150 電源ボタン電池CR2032 機能測定値ホールド/ゼロリセット/スライドパワーON/自動電源オフ(5~6分程度) 最小表示値0.1mm 器差±0.2 繰返し精度±0.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4 定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140 精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10) レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
1個
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。 推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Joman(MCP)LCメータ
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)140×70.6×31 質量(g)200 電源6F22 9V電池 最大表示1999 キャパシタンス(F)2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit) インダクタンス(H)2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シンプルなデザイン・機能のストップウォッチです。
ブラック/レッド 寸法(cm)7×6×2 ケーブル長(cm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

様々な厚さの17種類のリーフを揃えたシクネスゲージです。
材質合金鋼 リーフ枚数17 リーフ組合せ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00 リーフ長さ(mm)100 リーフ幅(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本製品は携帯用の酸素(O2)検知器であり、酸素を検知するとその濃度が液晶ディスプレイに表示し、ユーザーが設定できる低濃度/高濃度の警報機能を有しています。事前に設定された警報値を超える検出結果が得られると、音声、光、および振動で警報を発します。
寸法(mm)120.2×64.5×38.3 測定範囲0~30% 質量(g)200 電源3.7Vリチウムバッテリー センサータイプ電気化学 分解能0.001 応答時間<50秒 検出物体酸素(02) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)15~95 誤差<±0.1% アラーム音、光、振動のトリプルアラーム 復帰時間(s)<50
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9 電源(V)DC4~28 精度±1℃ センサー1m防水金属プローブ×2 温度測定範囲(℃)-20~100 ディスプレイ0.56インチ 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。 最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995 材質(本体)ABS 反応時間5s 検知方式MEMS アルコールセンサー 最小単位0.01mg/L センサー寿命約1年間(1000回) 電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式 測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~ ストレージ最大32件の測定データが保存可能 保管温度(℃)-10~50 使用温度(℃)0~35 付属品充電用ケーブル(USB) 寸法(mm)約100×29×19.5 精度±0.030(mg/L)
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

一酸化炭素中毒を防止するためのチェッカーです。濃度に合わせてディスプレイのインジケータのカラーが3段階(緑、黄、赤)に変化し、200ppmを超える場合はアラームで通知します。(アラーム値はカスタムできます)
温度測定範囲(℃)0-50 応答時間60s 湿度測定範囲(%)20-80 測定範囲(ppm)0-500 アラーム有り 分解能(ppm)1
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。
仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005 寸法(mm)199×78×39 質量(g)210 電源1.5V 単四電池3本※電池別売 測定範囲(%)2~70 機能データロック:有り 時間反映:1秒 測定誤差±(1%RH+0.5) 防爆構造Ex ib II C T4 Gb 警告電池残量:有り
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パイプにバネを巻き付けることで測定でき、パイプ温度の測定に適しています。
材質亜鉛メッキ鋼 測定範囲(℃)0~120 寸法(cm)直径6.3×1 精度(℃)±2 応答時間40秒以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

昼間は照度センサーが光を感知して発光せず、製品側面にあるソーラーパネルで発電・充電します。夜間になると自動的に発光します。位置決めや防犯に便利な警告灯です。
質量(g/個)175 電池1800mA リチウム電池(付属) 電球F5高輝度LED 材質PC素材 ソーラーパネル種類5V 100mA、多結晶シリコン×3 動作時間満充電の場合 約20日間/満充電ストロボで使う場合 約3日間
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。
材質ABS 測定範囲0~90度 精度0.1度 寸法(cm)9.5×9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm)最小:150、最大:720 直径(Φmm)マグネット部分:15
1個
499 税込549
当日出荷

Joman(MCP)糖度計
糖分を含む溶液の濃度と屈折率を迅速に測定するために使用されます。砂糖、飲料、その他の産業分野、農業生産、科学研究分野で広く使用されています。液糖など糖分を多く含む製品の糖度測定、フルーツジュース、清涼飲料水、炭酸飲料の製造に適しており、果物の植え付けから販売までの過程では、正確な収穫時期の決定、甘さの等級付けや分類に応用できます。
寸法(mm)113×56×32 測定範囲0.0%~35.0% 質量(g)110 電源単四電池×3個(付属しておりません) 精度±0.2%/±0.5℃ 分解能0.001 温度補償(℃)10~40 周囲温度(℃)10~40
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金 寸法(mm)53×14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷