カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 高千穂交易
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 高千穂交易のすべての商品
特価

卓上型昇降テーブル
高千穂交易¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷折り畳み・高さ調整が可能な手動式卓上型昇降テーブルです。用途テレワークやデスクワーク時の作業台の高さ調整などに。トラスコ品番630-2624材質スチール高さ(mm)38-400奥行(mm)460間口(mm)635フレーム色ブラック色(天板)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C対応充電保管庫 スマート充電BOX
高千穂交易¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷スマートフォン、タブレット、14インチまでのノートPCを最大10台、保管しながら充電可能です。端末に応じて充電スピードを自動的にコントロールします。扉は鍵付きですので、紛失や盗難を防ぎます。保管庫自体も、ワイヤーロックで机と固定が可能です。(ワイヤーロック別売)。充電完了後も端末を管理、過充電・過放電を防ぎます。上下2台まで連結できます。キャスターベース(オプション)を利用すれば、移動も楽にできます。用途オフィスや営業現場のデバイス管理に。飲食店やアパレルの店舗用デバイス管理に。病院や介護施設のデバイス管理に。付属品筐体×1台、充電ユニット×1台、電源コード×1本、USB TYPE-Cケーブル(50cm)×10本仕様保管端末台数:10その他保管端末インチ数(インチ):最大14トラスコ品番436-3367電源(V)100~240(50Hz/60Hz)
USB Type-C対応充電ユニット
高千穂交易¥60,980税込¥67,0781台5日以内出荷USB Type-C充電に対応する充電ユニットです。ノートPC・タブレットPC・タブレット・スマートフォンに対応します。充電端末に応じて充電スピードを自動的にコントロールします。USB Type-Cケーブルを使用しているため急速充電にも対応します。充電状況をLEDランプで確認できます。使用ケーブルはType-Cケーブルのみです。従来必要としたACアダプターやOAタップは不要、煩わしい配線が無くなります。ユニット本体は軽くて場所を取らないコンパクトな設計です。用途オフィスや営業現場のデバイス管理に。飲食店やアパレルの店舗用デバイス管理に。病院や介護施設のデバイス管理に。仕様充電端末台数:10台トラスコ品番436-3366端末USB Type-C PD(パワーデリバリー)規格対応端末最大出力電力(W)400
モニターアーム 小型アーム LA-37P
高千穂交易¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷レール取付タイプの小型アームです。トラスコ品番630-6363色ブラック耐荷重(kg)~14適合モニターサイズ17~20インチ(一般的な目安になります)RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム 小型アーム LA-19P
高千穂交易¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷レール取付タイプの小型アームです。トラスコ品番630-6361色ブラック耐荷重(kg)~6適合モニターサイズ~15インチ(一般的な目安になります)RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら