長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。
用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など
引火点(℃)(TAG)43
外観黒褐色
粘度(at40℃mm2/s)6.7
防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
関連キーワード