277件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソルベントポンプ ヤマダコーポレーション

    ソルベントポンプ

    ヤマダコーポレーション
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
    用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
  • グリースポンプユニット ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    479,800税込527,780
    1台
    5日以内出荷から90日以内出荷
    車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。
    用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です危険物の類別非危険物
  • オイルパンスプレッド ヤマダコーポレーション

    オイルパンスプレッド

    ヤマダコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366危険物の類別非危険物
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション

    エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    エア駆動のダイアフラムポンプです。
    用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7吐出量(L/min)3.0~30吐出口径Rc1/2ポンプ口径1/2インチ (15A)
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション

    エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    エア駆動のダイアフラムポンプです。
    用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
  • 減圧弁 ヤマダコーポレーション

    減圧弁

    ヤマダコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    61日以内出荷
    エアー設定範囲0~1.5Mpa
    用途1次側エアーの調圧
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    用途ホース用ソケット。ホース用ソケット。材質スチール
  • ホースVO-50/3m ヤマダコーポレーション

    ホースVO-50/3m

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
  • オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50 ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50

    ヤマダコーポレーション
    70,980税込78,078
    1台
    3日以内出荷
    オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
    材質スチール容量(L)15吐出圧力(MPa)5吐出量(mL/ストローク)24アズワン品番64-6740-04危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-6997
  • ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーション

    ホースSKR・EPL/1.5m

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
  • ホースSK/5m ヤマダコーポレーション

    ホースSK/5m

    ヤマダコーポレーション
    20,980税込23,078
    1本
    15日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)5000長さ(m)5耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7251アズワン品番64-6739-92
  • ホースSK/3m ヤマダコーポレーション

    ホースSK/3m

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7250アズワン品番64-6739-91
  • ホースSK/2m ヤマダコーポレーション

    ホースSK/2m

    ヤマダコーポレーション
    10,890税込11,979
    1本
    6日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)18接続G1/4×G1/4商品番号811-7249アズワン品番64-6739-90
  • ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/3m

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
  • ホースSGR-55/2m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/2m

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    15日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
  • ホースSGR-55/1.5m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/1.5m

    ヤマダコーポレーション
    10,890税込11,979
    1本
    6日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
  • リールブラケットRK-S ヤマダコーポレーション

    リールブラケットRK-S

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    商品番号811-7236アズワン品番64-6739-66
  • デジタル流量計 ヤマダコーポレーション

    デジタル流量計

    ヤマダコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    最小単位は0.001Lです。
    仕様デジタル仕様/フィルター付、【最少単位】0.001L材質スチール全長(mm)211最高使用圧力(MPa)7接続R3/8×RC3/8使用電池CR2450アズワン品番64-6739-57流量範囲(L/min)1~30メーカー商品コード859-5087
  • ステンレスリールNSR-4W10S ヤマダコーポレーション

    ステンレスリールNSR-4W10S

    ヤマダコーポレーション
    349,800税込384,780
    1台
    22日以内出荷
    カバーなしキャスターなしホース長さ(m)10商品番号811-7211アズワン品番64-6739-45巻取形式手動
  • クリーニングセットCE-450C ヤマダコーポレーション

    クリーニングセットCE-450C

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-6735-77危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7263
  • エアーキャリーATC-150L ヤマダコーポレーション

    エアーキャリーATC-150L

    ヤマダコーポレーション
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)15測定圧力0~700kPa、最小目盛:20kPaアズワン品番64-6735-74メーカー商品コード811-7270
  • AEFガン 1/4 KGK-02AFG ヤマダコーポレーション

    AEFガン 1/4 KGK-02AFG

    ヤマダコーポレーション
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    アズワン品番64-6735-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7106
  • 充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション

    充電式グリスガン 充電器

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EG-400B2LL用の充電器です。
    トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)

    ヤマダコーポレーション
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
    トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • 電動式グリスガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリスガン

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
    付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • 高粘度レギュレーター ヤマダコーポレーション

    高粘度レギュレーター

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
    吐出口径Rc3/8耐圧(MPa)30入口口径Rc3/8使用周囲温度(℃)常温
  • ダイヤフラムポンプ G15 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ G15

    ヤマダコーポレーション
    249,800税込274,780
    1台
    66日以内出荷から96日以内出荷
    エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
    用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
  • FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ ヤマダコーポレーション

    FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ

    ヤマダコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    アームとファンやダクトの接続用ホースです。
    付属品ホースサポートリング、ホースバンド長さ(m)3
  • FXアーム用オプション ヤマダコーポレーション

    FXアーム用オプション

    ヤマダコーポレーション
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    卓上や天井、床などに設置する際に使用するオプションです。
  • FXアーム用オプション ヤマダコーポレーション

    FXアーム用オプション

    ヤマダコーポレーション
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガスや粉塵を効率よく回収するためにアーム先端に取り付けるオプションです。
  • ベンチトップカート レジューサー ヤマダコーポレーション

    ベンチトップカート レジューサー

    ヤマダコーポレーション
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    自己保持型のアームを採用しており、作業内容に応じてフードの位置を調整できます。ベンチトップカートを使用すると、アームの設置が不要で移動が容易に行えます。
    仕様空気清浄器接続用種別レジューサー75N3品名レジューサー75N3アズワン品番3-1391-12
  • ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーション

    ポータブル・ルブリケーター

    ヤマダコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
    トラスコ品番112-7241質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ4 1658
  • EG用急速充電器 ヤマダコーポレーション

    EG用急速充電器

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様単相AC100V、50/60Hz、入力容量105VA、出力電圧DC7.2~14.4V、出力電流DC2.6A、充電時間 約45分トラスコ品番811-7279材質スチール製危険物の類別非危険物
  • オイル用ハンドバケットボリュームポンプ ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットボリュームポンプ

    ヤマダコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。
    用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物
  • 有線コントローラー ヤマダコーポレーション

    有線コントローラー

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    トラスコ品番811-7045質量(g)200
  • 無接触ノズル(取り外しタイプ) ヤマダコーポレーション

    無接触ノズル(取り外しタイプ)

    ヤマダコーポレーション
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7190
  • 梯子車用ノズルアタッチメント ヤマダコーポレーション

    梯子車用ノズルアタッチメント

    ヤマダコーポレーション
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7183
  • 定量供給バルブKGK-401M ヤマダコーポレーション

    定量供給バルブKGK-401M

    ヤマダコーポレーション
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6187
  • 高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    919,800税込1,011,780
    1台
    31日以内出荷
    トラスコ品番850-9658
  • 高圧グリースガン13S ヤマダコーポレーション

    高圧グリースガン13S

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-7180危険物の類別非危険物