絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,059)
- ホンダ(38,505)
- スバル(14,505)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,586)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(685)
- エスコ(617)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(459)
- タカギ(454)
- ブランドをもっと見る

モジュラ-フィルターシステム
ヤマダコーポレーション¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷MFSモジュラーフィルターは、アームにて回収した煙や微細粉塵用フィルターユニットです.トラスコ品番390-0538
FBM-206 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品2.2Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-206その他吸引力:102000 (m3/min)トラスコ品番263-7232適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m×2本材質スチール出力(kW)2.2(50/60Hz)周波数(Hz)60電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz192000モータータイプターボファン吐出口径(Φmm)150電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1307本体寸法(mm)幅1408騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)150吸込口寸法(mm)150×3000×2(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
FBM-205 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品2.2Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-206その他吸引力:102000 (m3/min)トラスコ品番263-7230適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m材質スチール出力(kW)2.2(50/60Hz)周波数(Hz)50電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz192000モータータイプターボファン吐出口径(Φmm)150電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1307本体寸法(mm)幅1408騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)150吸込口寸法(mm)150×3000×2(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
FBM-106 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥939,800税込¥1,033,7801台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品0.9Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-106その他吸引力:60000 (m3/min)トラスコ品番263-7231適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m材質スチール出力(kW)0.9(50/60Hz)周波数(Hz)60電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz129000モータータイプターボファン吐出口径(Φmm)150電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅1295騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150吸込口寸法(mm)150×3000(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
FBM-105 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥939,800税込¥1,033,7801台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品0.9Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-105その他吸引力:60000 (m3/min)トラスコ品番263-7233適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m、FBMフィルター、0.9Kw吸引ファン、3mアームユニット材質スチール出力(kW)0.9周波数(Hz)50電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz129000モータータイプターボファン電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅1295騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口寸法(mm)150×3000(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
ステンレスリールNSR-4W10S
ヤマダコーポレーション¥349,800税込¥384,7801台22日以内出荷カバーなしキャスターなしホース長さ(m)10商品番号811-7211アズワン品番64-6739-45巻取形式手動