カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ヤマダコーポレーションのすべての商品

ツインムセッショクノズル
ヤマダコーポレーション¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷排気ガス排出システムに使用する無接触ノズルです。あらゆる車両に適合、車両マフラーの高さや位置にノズルを合わせることが出来ます。・ノブ方式によりノズルの調整が簡単に行えます。・Φ200と大きなノズル開口部で排気ガスを確実にキャッチします。・自在キャスターにより使用時・収納時の移動も簡単になりました。・誤ってゴミなどを吸引してもアミ付ノズルによりダクトの詰まりを防止します。トラスコ品番390-0564高さ(mm)280~400適合範囲(mm)800~1000
FBM-206 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品2.2Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-206その他吸引力:102000 (m3/min)トラスコ品番263-7232適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m×2本材質スチール出力(kW)2.2(50/60Hz)周波数(Hz)60電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz192000モータータイプターボファン吐出口径(Φmm)150電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1307本体寸法(mm)幅1408騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)150吸込口寸法(mm)150×3000×2(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
FBM-205 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品2.2Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-206その他吸引力:102000 (m3/min)トラスコ品番263-7230適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m材質スチール出力(kW)2.2(50/60Hz)周波数(Hz)50電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz192000モータータイプターボファン吐出口径(Φmm)150電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1307本体寸法(mm)幅1408騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)150吸込口寸法(mm)150×3000×2(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
FBM-106 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥939,800税込¥1,033,7801台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品0.9Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-106その他吸引力:60000 (m3/min)トラスコ品番263-7231適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m材質スチール出力(kW)0.9(50/60Hz)周波数(Hz)60電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz129000モータータイプターボファン吐出口径(Φmm)150電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅1295騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150吸込口寸法(mm)150×3000(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
FBM-105 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥939,800税込¥1,033,7801台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品0.9Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-105その他吸引力:60000 (m3/min)トラスコ品番263-7233適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m、FBMフィルター、0.9Kw吸引ファン、3mアームユニット材質スチール出力(kW)0.9周波数(Hz)50電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz129000モータータイプターボファン電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅1295騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口寸法(mm)150×3000(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
接液部リペアーパーツキット LK-25BMT
ヤマダコーポレーション¥88,980税込¥97,8781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2685セット内容643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)全長(mm)33全幅(mm)20使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)160全高(mm)5温度(℃)移送可能:0~100口径(Φmm)呼び:25騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
接液部リペアーパーツキット LK-20BMN
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2681適合機種NDP-20シリーズセット内容640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)全長(mm)33使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)110全高(mm)3口径(Φmm)呼び:20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085最大吐出量(L/h)6600
接液部リペアーパーツキット LK-10BST
ヤマダコーポレーション¥33,980税込¥37,3781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
エア切替部リペアーパーツキット AK-5
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。NDP-5シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2622適合機種NDP-5シリーズセット内容640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)11口径(Φmm)呼び:6騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026最大吐出量(L/h)660
インダクタープレートキット
ヤマダコーポレーション¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
制御リールYR
ヤマダコーポレーション¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷無接点、フラットケーブルです。幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
ホースリール 高圧温水用
ヤマダコーポレーション¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷高圧温水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-9010使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体高圧温水設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8先端金具ホース:Rc1/2
ホースリール 水用
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-7471使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体水設置場所屋内ソケット接続用:Rc1/2接続形状ジョイント:G1/2ユニオンメスシートニップル接続用:R1/2先端金具ホース:G1/2ユニオンメスシート
ホースリール オイル用
ヤマダコーポレーション¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷オイル用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。使用温度範囲(℃)-5~50最高使用圧力(MPa)7ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体オイル設置場所屋内
ホースリール エア用
ヤマダコーポレーション¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
ハードブラシ
ヤマダコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷集塵機(P300i)の先端ノズルアクセサリーです。用途ブラシ付ノズル。トラスコ品番811-7265材質樹脂全長(mm)244接続径(Φmm)50
コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN
ヤマダコーポレーション¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152色本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
110H-3M 耐油ホース3M
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
EX-400V フレキシブ集塵アーム
ヤマダコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。トラスコ品番389-7465耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
EX-400H フレキシブル集塵アーム
ヤマダコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホースがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。トラスコ品番389-8986耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
オイルドレン 手動ポンプ付
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)565質量(kg)17.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
ベンチトップシステム用交換用フィルターカートリッジ
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷卓上作業における、半田ヒュームや軽微な粉塵、有機溶剤や接着剤などのスポット排気にご使用できます。アームは柔軟性が高く広範囲にわたる作業環境をカバーできます。粉体の集塵と臭気吸着がひとつのフィルターで行えます。風量コントロール付ファンユニットを採用し、ボリュームスイッチで風量調整が容易に行えます。仕様交換用フィルターカートリッジ(1個)種別交換用フィルターカートリッジ(1個)質量(kg)【活性炭】1.5集塵効率(%)【高性能フィルター】0.3μm粒子を99.97%アズワン品番3-1391-11
EG-400B用バッテリー(683877)
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類