絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,407)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
  • 日東工器(1,771)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(957)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(905)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    用途ホース用ソケット。ホース用ソケット。材質スチール
  • 電動式排気ホースリール(4″X7.5m)NFC-3 ヤマダコーポレーション

    電動式排気ホースリール(4″X7.5m)NFC-3

    ヤマダコーポレーション
    889,800税込978,780
    1台
    3日以内出荷
    モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。
    トラスコ品番390-2124
  • 電動式排気ホースリール ヤマダコーポレーション

    電動式排気ホースリール

    ヤマダコーポレーション
    759,800税込835,780
    1台
    3日以内出荷
    モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。
    材質(ホース)NR-CP
  • ホースリール グリス用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール グリス用

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
  • 制御リールYR ヤマダコーポレーション

    制御リールYR

    ヤマダコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    無接点、フラットケーブルです。
    幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
  • ホースリール 高圧温水用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール 高圧温水用

    ヤマダコーポレーション
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧温水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-9010使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体高圧温水設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8先端金具ホース:Rc1/2
  • ホースリール 水用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール 水用

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-7471使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体設置場所屋内ソケット接続用:Rc1/2接続形状ジョイント:G1/2ユニオンメスシートニップル接続用:R1/2先端金具ホース:G1/2ユニオンメスシート
  • ホースリール オイル用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール オイル用

    ヤマダコーポレーション
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    オイル用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    使用温度範囲(℃)-5~50最高使用圧力(MPa)7ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体オイル設置場所屋内
  • ホースリール エア用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール エア用

    ヤマダコーポレーション
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
  • コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN ヤマダコーポレーション

    コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN

    ヤマダコーポレーション
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。
    用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    479税込527
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
  • 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション

    110H-3M 耐油ホース3M

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。
    用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000