NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用
仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)1.6
最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアルゴン
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスプロパン
標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.19
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
フィルター粗さ:600メッシュ
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.02~0.6
標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
流れ方向右高圧
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8
最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
フィルター粗さ:1000メッシュ
使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど
標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
流れ方向右高圧
関連資料(1.12MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー45~40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
使用ガスエチレン
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3~20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
26日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途シールドガス容器取付用
仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R)
材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)1
最大流量(L/min)25
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアルゴン
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)25
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.12
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316
質量(kg)3.3
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー60~40
接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)
使用ガスCNG、C2H4、CH4
一次側圧力(MPa)1~20
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)2.8
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)
一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)
二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)
流れ方向右方向
関連資料(1.12MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)2.5
使用温度(℃)ー45~40
一次側圧力計(MPa)25
関連資料(0.93MB)
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)2.8
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)
一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)
二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)
流れ方向右方向
関連資料(1.12MB)
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
質量(kg)14
使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99
使用温度(℃)ー60~40
接続入口:Rc1"、出口:Rc1"
使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
関連資料(0.62MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6
使用温度(℃)―10~100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本)
標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
関連資料(1MB)
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
関連資料(0.88MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー45~40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3~20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P
質量(kg)0.9
最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)0.4±0.1
標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1
関連資料(0.7MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
フィルター粗さ:200メッシュ
二次側圧力計(MPa)なし
関連資料(1.08MB)
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
関連資料(0.88MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
26日以内出荷
圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.6
最大流量(L/min)25
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスAr
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)0.6
標準流量(L/min)25
流れ方向右高圧
関連資料(0.98MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
風船用の調整器です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスHe
標準流量(m3/h)18
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
関連資料(0.78MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
41日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ステンレス仕様です。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:SUS316、SUS304
質量(kg)2
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
関連資料(0.78MB)
1台
¥87,980
税込¥96,778
41日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2
最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)
フィルター粗さ:200メッシュ
入口圧力(MPa)0.1~0.5
標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)
関連資料(0.46MB)
出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
関連キーワード