絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
ニュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥989税込¥1,0881本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8652
スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8869
スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番153-3366全長(mm)75溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
スパイラルタップ 左ねじの止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番152-8577全長(mm)62溝数3シャンク長(mm)33精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)26シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級
スパイラルタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ロングロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングネックスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番153-7094全長(mm)100ピッチ(mm)0.7溝数3シャンク長(mm)40精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)31シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級
スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥849税込¥9341本当日出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-2239溝数3溝
難削材用スパイラルタップ PM-SP P5 1-8UNC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番596-4167溝数3
難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番596-5693溝数3
ロングスチール用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-1970溝数4
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L250
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP L150
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-5/8W11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9800溝数3
ロングスパイラルタップ LSSPFP2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L100
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-5049溝数3
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-1-W8
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980税込¥28,5781本9日以内出荷S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番217-2377溝数4
高炭素鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980税込¥36,2781本9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-3545溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-0225溝数3
ロングスパイラルタップ LSSPP32
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9846溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP L250
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-3/4W10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-3501溝数4