絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドタップ メートル左ねじ用 上
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥899税込¥9891本当日出荷左ねじ加工用のハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8300溝数3
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥94,980~税込¥104,478~1本翌々日出荷管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
HSS管用タップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番816-8675溝数4シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥89,980税込¥98,9781本9日以内出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番153-1767
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
ロングコーティングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷コーティングを施したロングハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。
ハンドタップ HT 2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥85,980税込¥94,5781本翌々日出荷短ねじ形の管用テーパーねじ用タップです。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-3377
アルミ材用スパイラルタップ 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番153-0172溝数3
アルミ材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。ピッチ(mm)1溝数3精度P3食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ精度表記P級
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
難削材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。溝数4
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。トラスコ品番215-5039溝数4
高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から9日以内出荷完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロング高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
軟鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用スパイラルタップPT型
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8804溝数3シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番216-1777溝数2
ニュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用平行ねじ用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用スパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-2128溝数4溝
スパイラルタップ(ミシンねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3シャンク四角部長さ(mm)7
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用短ねじ形タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。トラスコ品番152-7069
ステンレス鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。